Phillips csavarhúzó DRALL méret PH2 L.25mm

Cikkszám: 47341002
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 47341002
EAN / GTIN 4018754030521
Gyártó száma 47341002
L-szám L60010 2021

Leírás

Leírás:

  • Phillips-Recess®
  • DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2
  • rövid kivitel
  • Krómozott acél, matt krómozott
  • Fekete csipke

Jellemző:

  • L1: 25 mm
  • L2: 80 mm
  • Kimeneti profil: Phillips-Recess®
  • Méret Kimeneti profil: PH2
  • Súly: 31 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz