{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | ST725 | |
Interfész | USB csatlakozó | |
Feszültség | 50 V - 270 V | |
Ellenőrző feszültség | 250 / 500 (DC) V | |
FI/RCD védőkapcsoló vizsgálóáram | 30 mA - 150 mA | |
Ellenőrző áram | ± 200 (DC) mA | |
Védővezeték-/érintési áram | 0,1 mA - 20 mA | |
Védővezeték ellenállás | 0,05 Ω - 20 Ω | |
Szigetelés ellenállás | 0,1 MΩ - 20 MΩ | |
Hossz | 270 mm | |
Szélesség | 115 mm | |
Magasság | 55 mm | |
Súly | 1,1 kg | |
Anzahl enthaltener Batterien | 6 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081561 LR6 | |
Energiaellátás | Elemes | |
Termék fajtája | Multiméter |
Cikkszám | 473400 ST725 | |
EAN / GTIN | 4014651503168 | |
Gyártó száma | 050316 | |
Gyártó | BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de |