{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
IP védettségi osztály | IP 53 | |
AC feszültségtartomány | 200 V - 1 000 V | |
Túlfeszültségi osztály | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Ház anyaga | ABS műanyag | |
Energiaellátás | Elemes | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081561 LR3 | |
A tartalmazott elemek száma | 2 | |
Termék fajtája | Fázis- és fázissorrend vizsgáló |
Cikkszám | 473280 TRITEST | |
EAN / GTIN | 4014651200517 | |
Gyártó száma | 020051 | |
Gyártó | BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de |