{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN EN 61010-1 | |
Kijelzési határérték | 9 999 | |
Alappontosság | 1,5 % | |
Szakadásellenőrzés | akusztikus / LCD | |
Fázissorrend ellenőrzése | LED | |
Fázisellenőrzés | LED | |
Polaritás ellenőrzés | LED | |
Mérési eljárás | TRUE RMS | |
Memória funkció | HOLD | |
Váltakozó feszültség AC | 6,0 V – 1000 V | |
Egyenfeszültség DC | 6,0 V – 1000 V | |
Váltóáram AC | 0,1 A – 200 A | |
Ellenállás | 1 Ω – 50 kΩ | |
Maximális fogónyílás | 16 mm | |
Mérési hely megvilágítása | LED | |
Túlfeszültségi osztály | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 2 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081561 LR3 | |
Ház anyaga | Műanyag | |
Termék fajtája | Lakatfogó |
Cikkszám | 473230 CM1-4 | |
EAN / GTIN | 4014651446861 | |
Gyártó száma | 044686 | |
Gyártó | BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de |