Kivitel:
Egy robusztus, könnyen kezelhető telepítés teszter.
A Fluke 1662 telepítés teszter biztosítja a napi telepítés ellenőrzésekhez szükséges magas szintű Fluke megbízhatóságot, egyszerűen kezelhetőséget és változatos funkciókat.
A Fluke 1662 nagyobb szakértelmet biztosít, mivel lehetővé teszi a nemzeti telepítési előírásoknak megfelelő ellenőrzések gyors és hatékony elvégzését.
Mérési funkciók- Mérési funkció
- Feszültség és frekvencia
- Polaritásvizsgáló, észleli a szakadt N vezetéket
- Szigetelés ellenállás
- Folytonosság és ellenállás
- A motor tekercselésinek mérése szakadás ellenőrzéssel
- Hurok és hálózati impedancia
- Földzárlat áram (PEFC/IK)
- Várható rövidzárlat áram (PSC/IK)
- Az RCD kioldási ideje
- RCD kioldási áram (rámpa teszt)
- Egyetlen vizsgálattal megméri az A és AC típusú RCD a kioldási időt és a kioldási áramot
- RCD-k változó tesztárama
- A maradékáram-védőeszközök (RCD-k) automatikus tesztsorozata
- Fázissorend kijelző
További funkciók- Az RCD és a hurok impedancia mérésekhez szükséges be- és kikapcsolható automatikus indítás
- Önteszt
- Megvilágított kijelző
- Idő és dátum (opcionális FlukeView szoftver használata esetén)
Jellemző:
Váltakozó feszültség mérés
Tartomány: 500 V.
Felbontás 0,1 V
Pontosság 45–66 Hz-nél: 0,8% + 3 helyiérték
Bemeneti impedancia: 360 kΩ
Túlterhelés elleni védelem: 660 V effektív
Szakadás ellenőrzés (RLO)
Méréstartományok (automatikus tartomány): 20 Ω/ 200 Ω/ 2000 Ω
Felbontás: 0,01 Ω/ 0,1 Ω/1 Ω
Üresjárati feszültség: >4 V
Szigetelési ellenállás mérése (RISO)
Vizsgálati feszültség: 100 / 250 / 500 / 1.000 V
A vizsgálati feszültség pontossága (névleges vizsgálati áramnál): +10%, -0%
Szigetelési ellenállás tartománya: 20 MΩ / 50 MΩ; 20 MΩ / 100 MΩ; 20 MΩ / 200 MΩ; 20 MΩ / 200 MΩ / 500 MΩ; 20 MΩ / 200 MΩ / 1000 MΩ
Felbontás: 0,01 MΩ / 0,1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ / 1 MΩ; 0,01 MΩ / 0,1 MΩ / 1 MΩ
Vizsgálati áram: 1 mA 50 kΩ-nál; 1 mA 100 kΩ-nál; 1 mA 250 kΩ-nál; 1 mA 500 kΩ-nál; 1 mA 1 MΩ-nál
Hurok- és hálózati impedancia (ZI)
Tartomány: 10 Ω / 0,001Ω (magas áramú mΩ mód)
Felbontás: 0,01 Ω/ 0,1 Ω/ 0,1 Ω/1 Ω
Rövidzárlati áram (Ik), PSC teszt
Tartomány: 1.000 A / 10 kA (50 kA)
Felbontás: 1 A / 0,1 kA
Számított értékek: a várható rövidzárlati áram/földzárlati áram (PEFC) vagy a várható rövidzárlati áram (/PSC) megállapítása a mért hálózati feszültségnek a hurok impedanciával (L-PE), ill. a mért hálózati impedanciával (L-N) történő elosztásával történik.
Földelés ellenállás vizsgálat (RE)
Tartomány: 200 Ω/2000 Ω
Felbontás: 0,1 Ω/1 Ω
Frekvencia: 128 Hz
Kimeneti feszültség: 25 V
Fázissorrend: IGEN
Általános specifikációk
Méret (HxSzxMa): 10x25x12,5 cm
Súly elemekkel: 1,3 kg
Elem típusa, száma: 1,5 V AA típus (LR6 Mignon), 6 darab / készülék
Védettségi osztály: IP40
Biztonság: EN/IEC 61010-1 és EN/IEC 61010-2-034 szerint
Túlfeszültségi osztály: CAT III 500 V; CAT IV 300 V
Vonatkozó szabványok: EN 61557-1 – EN 61557-7 és EN 61557-10
Tartalom:
- Fluke 1662 multifunkciós telepítés teszter
- 6 AA elem (IEC LR6)
- C1600 keményfedeles doboz
- Zero adapter
- Robusztus hálózati mérővezeték
- STD standard mérővezeték készlet
- C1600 keményfedeles doboz
- Párnázott vállpánt és deréköv
- Rövid útmutató
- TP165X tapintófej kioldógombbal és mérővezetékekkel