VDI60 AV-D40-JHP Adapterek

Cikkszám: 4728848
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája VDI szerszámbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4728848
EAN / GTIN 7291075426700
Gyártó száma 4728848
L-szám L23990 1841

Leírás

Leírás:

Gyorstartó, tartó átmérő, gépoldal (DCONMS) 60 mm, tartó átmérő, munkadaraboldal (DCONWS) 40 mm

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 73 mm
  • Felépítmény hossza (LB) 152 mm
  • Szerelési hossz a munkadarab oldalán (LSCWS) 160 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 60 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 40 mm
  • Kötegátmérő (DF) 123 mm
  • Teljes magasság (OAH) 85 mm
  • Teljes hossz (OAL) 276 mm
  • Szár hossza (LS) 94 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz