Női Softshell kabát L

Cikkszám: 471925139956L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat női felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Normál női méretek (176 cm - 180 cm magasság)
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Így mérje
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
Festék schwarz / rot
Unisex méret L
Termék fajtája Softshell dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 471925139956L
EAN / GTIN 7330509776513
Gyártó száma 471925139956L

Leírás

Kivitel:


Főanyag
92% poliészter, 8% elasztán, 3 rétegű softshell, vízálló 10000 mm, szélálló, légáteresztő Ret 20, 0, sztreccs, 255 g/m²

Kivitel
Hosszabbított hátrész, Állítható szegély húzózsinórral
Rendezhető ujjvég tépőzárral és csuklórögzítővel

Zsebek
Mellzseb cipzárral
Belső zsebek
Elülső zsebek cipzárral

Felszerelés
Fleece bélésű gallér, Magas gallér
Eltávolítható, állítható kapucni
Jó felület az átvitelhez
D-gyűrű
Metálgomb

Első zárás
Első cipzár kis fleece-bélésű patenttal szerelve, Robusztus kétirányú műanyag cipzár

Funkcionalitás
Női szabás, alkalmi szabás
Szél- és vízálló anyag, nincs ragasztott varrás

Reflex
Sötét fényvisszaverő szalag a vállon és a háton

Leírás:

  • Flexibilis és sokoldalú softshell dzseki női szabással és állítható kapucnival
  • Sötét fényvisszaverők a vállon és a háton, valamint robusztus cipzárak
  • A dzsekit úgy tervezték, hogy maximális mozgásszabadságot biztosítson, és rugalmas, szél- és vízálló anyagból készült

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz