• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

390 Beállító tárcsa 43 mm

Cikkszám: 4717063
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Beállító gyűrű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4717063
EAN / GTIN 4059192062743
Gyártó száma 4717063
L-szám L40080 3325
Manufacturer MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Leírás

Kivitel:

Kopásálló speciális mérőacél. Edzett és lappolt.
Gyártási tűrés: ± 1/2 IT 2
A tényleges méret bizonytalansága: 1/2 IT 1


Ideális beállítási etalonok a Marameter 840 F és 300P családok jelzőpattintós mérőszámaihoz
.

Leírás:

Beállítótárcsa MarGage 390
  • átmérő mm-ben: 43 mm

Jellemző:

  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Termékcsoport neve: Szabványok és mérőszabványok
  • Termékcsoport neve: MarGage
  • Termék neve: Beállítótárcsa
  • Termék típusa: 390
  • Átmérő mm-ben: 43 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz