Női dzseki meleg béléssel Fekete/Vörös XXXL

Cikkszám: 471520309956XXXL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat női felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Normál női méretek (176 cm - 180 cm magasság)
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Így mérje
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
Festék schwarz / rot
Unisex méret 3XL
Termék fajtája Termokabát

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 471520309956XXXL
EAN / GTIN 7330509848128
Gyártó száma 471520309956XXXL

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% poliamid, dobby, vízlepergető, 52 g/m²

Kivitel
Elasztikus alj
Elasztikus csuklópánt

Zsebek
Első zsebek cipzárral

Fontos részletek
Jó átadófelület

Első zárás
Kétirányú műanyag cipzár, Belső szélvédő

Funkcionalitás
Sztreccs anyagból készült oldalsó panelek, Meleg bélelt törzs és ujjak

Leírás:

  • Női szabású steppelt kabát, amely második rétegként, vagy önmagában is tökéletes a hideg, a szél és a nedvesség ellen
  • Nagy, steppelés mentes felülettel, mely alkalmas arculati elemek elhelyezésére
  • Férfi 4710-es modellben is kapható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz