Kútfedél, szögletes, szigetelt, V2A

Cikkszám: 47125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 47125
EAN / GTIN 4003866471256
Gyártó száma 47125

Leírás

Leírás:

2,5 mm vastag fémlemezből készült fedél, középen megemelve, belső keresztmerevítéssel.
800 × 800 mm-től vagy Ø 800 mm-től gáznyomásos csappantyúval.
Önzáró zár, a nyitvatartás csak kézzel oldható ki.
A betonozásra és dübelezésre előkészített keret.
EPDM tömítés a burkolat alsó oldalán

Jellemző:

Külső méretek H x SZ x K 1,320 mm × 1,320 mm
Anyag rozsdamentes acél
szabad szélességű tengely 1200 mm
szabad hosszúságú tengely 1200 mm
tiszta tengely mérete 1.200mm × 1.200mm
Külső szélesség 1320 mm
Külső hossza 1320 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz