LED-es kézi stroboszkóp 476

Cikkszám: 471200 476
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 95,20 € /(db)
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Méréstartomány 30 min-1 - 12 500 min-1
    Hibahatár 0,01 (± 1 számjegy) %
    Energiaellátás Elemes
    A tartalmazott elemek száma 6
    A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081561 LR6
    Hossz 240 mm
    Szélesség 65 mm
    Magasság 50 mm
    Súly 415 g
    Üzemi hőmérséklet 0 °C - 40 °C
    Termék fajtája Stroboszkóp

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 471200 476
    EAN / GTIN 4029547001772
    Gyártó száma 0563 4760

    Leírás

    Kivitel:

    Nagy beállítási pontosság és stabilitás a dinamikus reagálású állító tárcsának köszönhetően. Nagy fényerő az optimalizált energiájú kapcsoló elektronikának és a nagy teljesítményű Xenon villanó lámpának köszönhetően. Memória funkció (az utolsó érték tárolódik kikapcsoláskor). Trigger bemenet a villanási sorrend szinkronizálásához. A házon állvány csatlakozóval. Az akku működési ideje legalább 2 óra.

    Felhasználás:

    Nagyon kisméretű tárgyak mérése vagy közvetlenül nem hozzáférhető helyeken végzett mérés – a folyamatban lévő működés megszakítása nélkül. Optimális fordulatszám méréséhez és magas frekvenciával mozgó alkatrészek vizsgálatához.

    Tartalom:

    Szállítókoffer, töltőkészülék 4 töltő adapterrel és triggerjel kapcsolóval.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz