Leírás:
2,5 mm vastag fémlemezből készült fedél, középen megemelve, belső keresztmerevítéssel.
800 × 800 mm-től vagy Ø 800 mm-től gáznyomásos csappantyúval.
Önzáró zár, a nyitvatartás csak kézzel oldható ki.
A betonozásra és dübelezésre előkészített keret.
EPDM tömítés a burkolat alsó oldalán
Jellemző:
Külső méret H x Sz x K 1 120 mm × 1 120 mm.
Anyag acél, horganyzott
Szabad szélességű tengely 1000 mm
szabad hosszúságú tengely 1000 mm
Tiszta tengely mérete 1,000mm × 1,000mm
Külső szélesség 1120 mm
Külső hossza 1120 mm