Leírás:
2,5 mm vastag fémlemezből készült fedél, középen megemelve, belső keresztmerevítéssel.
800 × 800 mm-től vagy Ø 800 mm-től gáznyomásos csappantyúval.
Önzáró zár, a nyitvatartás csak kézzel oldható ki.
A betonozásra és dübelezésre előkészített keret.
EPDM tömítés a burkolat alsó oldalán
Jellemző:
Külső méretek H x SZ x K 1,320 mm × 1,320 mm
Anyag rozsdamentes acél
szabad szélességű tengely 1200 mm
szabad hosszúságú tengely 1200 mm
tiszta tengely mérete 1.200mm × 1.200mm
Külső szélesség 1320 mm
Külső hossza 1320 mm