Digitális kézi tachométer

Cikkszám: 471100
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
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / inch

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fordulatszám mérési tartomány (optikai) 0 min-1 - 99 999 min-1
Átkapcsolható leolvasás mm / inch
Hibahatár 0,02 (± 1 számjegy) %
Méréstávolság (optikai mérésnél) 600 mm
Üzemi hőmérséklet 0 °C - 50 °C
Tárolási hőmérséklet -20 °C - 70 °C
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 2
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081561 LR6
Méréstechnika digitális
Termék fajtája Kézi fordulatszámmérő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 471100
Másolás
EAN / GTIN 4029547006302
Másolás
Gyártó száma 0563 0470
Másolás
Gyártó Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Leírás

Kivitel:

Érintés nélküli mérés reflexbélyeg segítségével, érintkezéses mérés feltűzhető mechanikus adapter segítségével, memória választható maximális érték, minimális érték, ill. utolsó érték a MODE-gomb segítségével. Automatikus lekapcsolás 30 másodperccel az utolsó gombnyomást követően.

Felhasználás:

Fordulatszámmérés:
– optikailag 1 – 99999 min−1 érintés nélkül,
– mechanikus 0,1 – 19999 min−1 érintkező csúccsal.
Sebességmérés (mérőkerékkel).
– 0,10 – 1999 m/perc
Hosszmérés (mérőkerékkel).
– 0,00 – 99999 m

Tartalom:

Mechanikus adapter, mérőkerék (0,1 m) 471180 sz.,
Üreges mérőcsúcs 471190 sz., mérőcsúcs 471170 sz.,
Mérőkerék (6 col), reflexcsík 471150 sz.,
Koffer, 2 elem 081561 sz. LR6.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz