• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

355 E Beállító gyűrű 80 mm

Cikkszám: 4710100
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Beállító gyűrű

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4710100
EAN / GTIN 4059192027193
Gyártó száma 4710100
L-szám L40080 2363
Gyártó MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Leírás

Kivitel:

  • Kopásálló, különlegesen erős acélból készült. Edzett és lappolt.
  • Méretek: DIN 2250, C változat
  • Gyártási tűrés: DIN 2250 (JS4)
  • A tényleges méret bizonytalansága: 1/2 IT 1

Leírás:

  • 355 E állítógyűrű, DIN 2250 C, 80 mm

Jellemző:

  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Termékcsoport neve: Szabványok és mérőszabványok
  • Termékcsoport neve: MarGage
  • Termék neve: Beállítógyűrű
  • Termék típusa: 355 E
  • Átmérő mm-ben: 80 mm

Szabvány:

DIN 2250 C

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz