355 E Beállító gyűrű 54 mm

Cikkszám: 4710074
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Beállító gyűrű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4710074
EAN / GTIN 4059192026936
Gyártó száma 4710074
L-szám L40090 396

Leírás

Kivitel:

  • Kopásálló, különlegesen erős acélból készült. Edzett és lappolt.
  • Méretek: DIN 2250, C változat
  • Gyártási tűrés: DIN 2250 (JS4)
  • A tényleges méret bizonytalansága: 1/2 IT 1

Leírás:

  • 355 E állítógyűrű, DIN 2250 C, 54 mm

Jellemző:

  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Termékcsoport neve: Szabványok és mérőszabványok
  • Termékcsoport neve: MarGage
  • Termék neve: Beállítógyűrű
  • Termék típusa: 355 E
  • Átmérő mm-ben: 54 mm

Szabvány:

DIN 2250 C