355 E Beállító gyűrű 13 mm

Cikkszám: 4710033
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
    Termék fajtája Beállító gyűrű

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4710033
    EAN / GTIN 4059192026523
    Gyártó száma 4710033
    L-szám L40080 1313

    Leírás

    Kivitel:

    • Kopásálló, különlegesen erős acélból készült. Edzett és lappolt.
    • Méretek: DIN 2250, C változat
    • Gyártási tűrés: DIN 2250 (JS4)
    • A tényleges méret bizonytalansága: 1/2 IT 1

    Leírás:

    • 355 E állítógyűrű, DIN 2250 C, 13 mm

    Jellemző:

    • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
    • Termékcsoport neve: Szabványok és mérőszabványok
    • Termékcsoport neve: MarGage
    • Termék neve: Beállítógyűrű
    • Termék típusa: 355 E
    • Átmérő mm-ben: 13 mm

    Szabvány:

    DIN 2250 C

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz