Leírás:
Bejárható aknafedelek fedőlappal beltéri használatra.
A DIN EN 124 szabvány szerint, a DIN 1229 szabványhoz kapcsolódóan.
Kúpos profilos kialakítás, több csavaros csatlakozással.
Könnyen nyitható, nem akad el.
EPDM tömítés (benzolálló tömítés kérésre).
Szag- és nappali vízálló.
Terhelés fedőlappal: 15 kN (=1,5 t) próbaterhelés.
Rozsdamentes acélból készült kiemelhető fogantyúval (pár), amely egy önemelő nyitófogantyúból és egy kiemelhető fogantyúból áll.
Jellemző:
Külső méretek H x SZ x K 1,160 mm × 1,160 mm
Magasság 63 mm
Szabad szélességű tengely 1000 mm
szabad hosszúságú tengely 1000 mm
Tiszta tengely mérete 1,000mm × 1,000mm
Külső szélesség 1160 mm
Külső hossza 1160 mm