Aknafedél, V2A

Cikkszám: 47062
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Cikkszám 47062
EAN / GTIN 4003866470624
Gyártó száma 47062

Leírás

Leírás:

Bejárható vagy bejárható aknafedelek választható felülettel beltéri és kültéri használatra.
A DIN EN 124 szabvány szerint, a DIN 1229 szabványhoz kapcsolódóan.
Kúpos profilos kialakítás, több csavaros csatlakozással.
Könnyen nyitható, nem akad el.
EPDM tömítés (benzolálló tömítés kérésre).
Szag- és nappali vízálló.
Terhelés választható felülettel: 125 kN (=12,5 t) próbaterhelés, csak miután a fedeles tálcát a helyszínen B 45 betonnal (szemcseméret 0-8) töltötték fel.
Rozsdamentes acélból készült kiemelhető fogantyúval (pár), amely egy önemelő nyitófogantyúból és egy kiemelhető fogantyúból áll.

Jellemző:

Külső méret H x B x K 620 mm × 620 mm
Magasság 90 mm
Kád mélysége 80 mm
szabad szélességű tengely 500 mm
szabad hosszúságú tengely 500 mm
tiszta kamra mérete 500mm × 500mm
Külső szélesség 620 mm
Külső hossz 620 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz