Horganyzott acél aknafedél

Cikkszám: 47051
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Cikkszám 47051
EAN / GTIN 4003866470518
Gyártó száma 47051
L-szám L90060 70

Leírás

Leírás:

Bejárható aknafedelek fedőlappal beltéri használatra.
A DIN EN 124 szabvány szerint, a DIN 1229 szabványhoz kapcsolódóan.
Kúpos profilos kialakítás, több csavaros csatlakozással.
Könnyen nyitható, nem akad el.
EPDM tömítés (benzolálló tömítés kérésre).
Szag- és nappali vízálló.
Terhelés fedőlappal: 15 kN (=1,5 t) próbaterhelés.
Rozsdamentes acélból készült kiemelhető fogantyúval (pár), amely egy önemelő nyitófogantyúból és egy kiemelhető fogantyúból áll.

Jellemző:

Külső méret H x B x K 760 mm × 760 mm
Magasság 63 mm
szabad szélesség tengely 600 mm
a tengely szabad hossza 600 mm
tiszta kamra mérete 600mm × 600mm
Külső szélesség 760 mm
Külső hossza 760 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz