Kivitel:
szerelt
Leírás:
2 mm vastag acéllemezből készült billenő vályú, pereme felül kétszer hajtogatott, kétszeresen hajtogatott öntőperemmel, olajmentesen hegesztett. 3 mm vastag peremprofilokból készült alapkeret beépített targoncazsákkal. Lépcsőlap és felborulásgátló, cső alakú tolófogantyú. Porszórt bevonat antracitszürke RAL 7016. 2 forgó és 2 fix kerék: 4702-4703: TPE gumiabroncsokkal ellátott kerekek, mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyak. 4704: Kerekek rugalmas tömör gumiabroncsokkal, golyóscsapágyazott kerékagyakkal. TOTALSTOP központi fékrendszer a lengőkerekeken, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (platós kocsik biztonsága). Mobil és targoncák üzemeltetéséhez. Az ″A″ kiegészítő eszköz leeresztőcsappal és szitával a folyadékok és szilárd anyagok szétválasztására. A billenési folyamatot kézzel indítják el. Targoncával történő ürítéshez vagy nehéz rakományok esetén billenő konténert vagy önkiürítőt ajánlunk.
Jellemző:
Kerékméret (mm): 200 x 50
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint