Leírás:
Bejárható vagy bejárható aknafedelek választható felülettel beltéri és kültéri használatra.
A DIN EN 124 szabvány szerint, a DIN 1229 szabványhoz kapcsolódóan.
Kúpos profilos kialakítás, több csavaros csatlakozással.
Könnyen nyitható, nem akad el.
EPDM tömítés (benzolálló tömítés kérésre).
Szag- és nappali vízálló.
Terhelés választható felülettel: 125 kN (=12,5 t) próbaterhelés, csak miután a fedeles tálcát a helyszínen B 45 betonnal (szemcseméret 0-8) töltötték fel.
Rozsdamentes acélból készült kiemelhető fogantyúval (pár), amely egy önemelő nyitófogantyúból és egy kiemelhető fogantyúból áll.
Jellemző:
Külső méretek H x SZ x K 1,120 mm × 920 mm
Magasság 90 mm
Kád mélysége 80 mm
szabad szélesség tengely 800 mm
szabad hosszúságú tengely 1000 mm
tiszta tengely mérete 1.000mm × 800mm
Külső szélesség 920 mm
Külső hossza 1120 mm