Aknafedél alumínium

Cikkszám: 47024
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 47024
EAN / GTIN 4003866470242
Gyártó száma 47024
L-szám L90010 1177

Leírás

Leírás:

Bejárható aknafedelek fedőlappal beltéri használatra.
A DIN EN 124 szabvány szerint, a DIN 1229 szabványhoz kapcsolódóan.
Kúpos profilos kialakítás, több csavaros csatlakozással.
Könnyen nyitható, nem akad el.
EPDM tömítés (benzolálló tömítés kérésre).
Szag- és nappali vízálló.
Terhelés fedőlappal: 15 kN (=1,5 t) próbaterhelés.
Rozsdamentes acélból készült kiemelhető fogantyúval (pár), amely egy önemelő nyitófogantyúból és egy kiemelhető fogantyúból áll.

Jellemző:

Külső méretek H x SZ x K 1,160 mm × 1,160 mm
Magasság 63 mm
Szabad szélességű tengely 1000 mm
szabad hosszúságú tengely 1000 mm
Tiszta tengely mérete 1,000mm × 1,000mm
Külső szélesség 1160 mm
Külső hossza 1160 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz