Kivitel:
szerelt
Leírás:
2 mm vastag acéllemezből készült billenő vályú, a perem felül kétszer hajtogatott, az öntőperem kétszer hajtogatott, olajmentesen hegesztett. 3 mm vastag peremprofilokból készült alapkeret beépített targoncazsákkal. Lépcsőlap és felborulásgátló, cső alakú tolófogantyú. Porszórt bevonat kék RAL 5007. 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsok, hornyolt golyóscsapágyazású kerékagyak. TOTALSTOP központi fékrendszer a lengőkerekeken, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (platós kocsik biztonsága). Mobil és targoncák üzemeltetéséhez. Lefolyócsap nélkül, szitával. A billentési folyamatot kézzel indítják el. Targoncával történő ürítéshez vagy nehéz rakományok esetén billenő konténert vagy önkiürítőt ajánlunk.
Jellemző:
Kerékméret (mm): 200 x 40
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint