Hegyek a Seger fogókhoz

Cikkszám: 470.E9
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Hegy

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 470.E9
EAN / GTIN 3148511779606
Gyártó száma 470.E9
L-szám L60130 1735

Leírás

Leírás:

  • Elérhető egyenes formában és 45°-ban, valamint 90°-ban hajlítva
  • A mindenkori cikkszám 2 darabos pontkészletnek felel meg

Jellemző:

  • d [mm]: 1.8
  • d min. - max. [mm]: 19 --> 63 - 19 --> 63
  • állkapocs: 45°
  • [g]: 10

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz