Hegyek a Seger fogókhoz

Cikkszám: 470.E6
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
Termék fajtája Hegy

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 470.E6
EAN / GTIN 3148511779002
Gyártó száma 470.E6
L-szám L60130 1732

Leírás

Leírás:

  • Elérhető egyenes formában és 45°-ban, valamint 90°-ban hajlítva
  • A mindenkori cikkszám 2 darabos pontkészletnek felel meg

Jellemző:

  • d [mm]: 1.3
  • d min. - max. [mm]: 12 --> 25 - 10 --> 25
  • állkapcsok: 45°
  • [g]: 10

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz