Hegyek a Seger fogókhoz

Cikkszám: 470.E2
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
Termék fajtája Hegy

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 470.E2
EAN / GTIN 3148511778203
Gyártó száma 470.E2
L-szám L60130 1729

Leírás

Leírás:

  • Elérhető egyenes formában és 45°-ban, valamint 90°-ban hajlítva
  • A mindenkori cikkszám 2 darabos pontkészletnek felel meg

Jellemző:

  • d [mm]: 0.9
  • d min. - max. [mm]: 8 --> 12 - 3 --> 10
  • állkapcsok: 45°
  • [g]: 10

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz