Hegyek a Seger fogókhoz

Cikkszám: 470.E1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Hegy

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 470.E1
EAN / GTIN 3148511778005
Gyártó száma 470.E1
L-szám L60130 1728
Gyártó Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • Elérhető egyenes formában és 45°-ban, valamint 90°-ban hajlítva
  • A mindenkori cikkszám 2 darabos pontkészletnek felel meg

Jellemző:

  • d [mm]: 0.9
  • d min. - max. [mm]: 8 --> 12 - 3 --> 10
  • Fogók: egyenes
  • [g]: 10

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz