Felhúzókoronás stopperóra műanyag házban 1/5

Cikkszám: 469550 1/5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 51,40 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Skálaosztás-érték 1/5 s
Kijelzett idő 30 min
Méréstechnika analóg
Termék fajtája Stopperóra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 469550 1/5
EAN / GTIN 2050001056047
Gyártó száma 111.0117-30

Leírás

Kivitel:

Ütésvédett horgony gátszerkezetes óramű.
Robusztus ABS műanyagház (⌀ 55 mm).

Felhasználás:

Indítás, megállítás és nullázás a felhúzókoronával.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz