MARTOR Kések SECUMAX PLASTICUT 46922 , 100 db kartonban

Cikkszám: 46922.16
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
    Termék fajtája Biztonsági kés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 46922.16
    EAN / GTIN 4002632801464
    Gyártó száma 46922.16

    Leírás

    Leírás:

    Képes több réteg vágására.
    A SECUMAX PLASTICUT csak részleteiben különbözik a kínálatunkban szereplő többi terméktől. De tudod: Ez az, ami a leggyakrabban számít. A penge és a műanyag közötti nagy hézagnak köszönhetően a biztonsági kés több rétegben képes kezelni a fóliát és a papírt. A 3 mm-es falvastagsággal a kanyargós vágások szűk résekben is lehetségesek. Egyébként: A vágószerszám-t SECUMAX POLYPICK-nak hívták egészen a facelift-ig.
    • Alapanyag:
      Műanyag

    • A minőségi penge biztonságosan illeszkedik az orr és a nyél közé. Így csak azt vágja le, amit igazán szeretne csökkenteni. Nincs kockázat sem Önre, sem az áruira.
    • A piercinghez való orr
      ne tegye a SECUMAX PLASTICUT-ot olyan gyorsan. Mert kellemesen könnyű és praktikus. Az orra nem lapul az aljára, hanem hegyes. Ideális a vágóanyagba történő beszúráshoz.

    • A SECUMAX PLASTICUT egy eldobható kés. Mivel nem kell cserélnie a pengét, sem Ön, sem alkalmazottai nem léphetnek kapcsolatba vele. Még egy plusz a biztonság szempontjából.

    • A SECUMAX PLASTICUT nem vész el ilyen gyorsan. Mivel a biztonsági kés-t egy szempillával szerelték fel, mindig hasznos helyre rögzítheti.
    • Fő vágási anyagok:
      Csomagolás, nyújtás, zsugorfólia
      ragasztószalag
      fólia és papírlapok
      Boríték
      fonal, zsinór

    Jellemző:

    • Markolat: Normál fogantyú
    • Kezelés: Jobb- és balkezes
    • Biztonsági technológia I: Legmagasabb szintű biztonság (SECUMAX)
    • Biztonsági technológia II: Rejtett penge
    • Trigger: Kéz
    • Ergonómia: Ergonomikus
    • Vágási mélység (összegezve): 4 mm
    • Fő vágóanyagok: Csomagolás, nyújtás, zsugorfólia, ragasztószalag, film és papírhálók, Fonal, zsinór, boríték
    • Kopási tulajdonságok: Egyszerű kopásvédelem
    • Tartó/szemhéj: Igen
    • Szalag karcolás: Nem
    • Alapanyag: Műanyag
    • Softgrip: Nem
    • Fémdetektálható: Nem
    • Penge vastagsága (eldobható kés): 0, 30
    • Penge vastagsága (eldobható kés) (egység): Mm
    • Penge csere szerszám nélkül: Nem
    • Blade Change zárható: Nem
    • Promóciós lehetőségként: Igen
    • GS karakter (szöveg): TÜV-/VPA-tesztelt

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz