MARTOR Kések SECUMAX PLASTICUT 46922 , 10 db kartonban

Cikkszám: 46922.12
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
Termék fajtája Biztonsági kés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 46922.12
EAN / GTIN 4002632801457
Gyártó száma 46922.12

Leírás

Leírás:

Képes több réteg vágására.
A SECUMAX PLASTICUT csak részleteiben különbözik a kínálatunkban szereplő többi terméktől. De tudod: Ez az, ami a leggyakrabban számít. A penge és a műanyag közötti nagy hézagnak köszönhetően a biztonsági kés több rétegben képes kezelni a fóliát és a papírt. A 3 mm-es falvastagsággal a kanyargós vágások szűk résekben is lehetségesek. Egyébként: A vágószerszám-t SECUMAX POLYPICK-nak hívták egészen a facelift-ig.
  • Alapanyag:
    Műanyag

  • A minőségi penge biztonságosan illeszkedik az orr és a nyél közé. Így csak azt vágja le, amit igazán szeretne csökkenteni. Nincs kockázat sem Önre, sem az áruira.
  • A piercinghez való orr
    ne tegye a SECUMAX PLASTICUT-ot olyan gyorsan. Mert kellemesen könnyű és praktikus. Az orra nem lapul az aljára, hanem hegyes. Ideális a vágóanyagba történő beszúráshoz.

  • A SECUMAX PLASTICUT egy eldobható kés. Mivel nem kell cserélnie a pengét, sem Ön, sem alkalmazottai nem léphetnek kapcsolatba vele. Még egy plusz a biztonság szempontjából.

  • A SECUMAX PLASTICUT nem vész el ilyen gyorsan. Mivel a biztonsági kés-t egy szempillával szerelték fel, mindig hasznos helyre rögzítheti.
  • Fő vágási anyagok:
    Csomagolás, nyújtás, zsugorfólia
    ragasztószalag
    fólia és papírlapok
    Boríték
    fonal, zsinór

Jellemző:

  • Markolat: Normál fogantyú
  • Kezelés: Jobb- és balkezes
  • Biztonsági technológia I: Legmagasabb szintű biztonság (SECUMAX)
  • Biztonsági technológia II: Rejtett penge
  • Trigger: Kéz
  • Ergonómia: Ergonomikus
  • Vágási mélység (összegezve): 4 mm
  • Fő vágóanyagok: Csomagolás, nyújtás, zsugorfólia, ragasztószalag, film és papírhálók, Fonal, zsinór, boríték
  • Kopási tulajdonságok: Egyszerű kopásvédelem
  • Tartó/szemhéj: Igen
  • Szalag karcolás: Nem
  • Alapanyag: Műanyag
  • Softgrip: Nem
  • Fémdetektálható: Nem
  • Penge vastagsága (eldobható kés): 0, 30
  • Penge vastagsága (eldobható kés) (egység): Mm
  • Szerelt penge penge alakú (kés): Egyéb
  • Szerelt vágóélek (kés): 1-szeres használat
  • Szerelt penge rozsdamentes (kés): Nem
  • Penge csere szerszám nélkül: Nem
  • Blade Change zárható: Nem
  • Promóciós lehetőségként: Igen
  • GS karakter (szöveg): TÜV-/VPA-tesztelt

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz