Tengely-vízmérték 200/2 mm

Cikkszám: 468810 200/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 49,30 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Talp hossz / pontosság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 877
  • Csomagolás: Stabil doboz

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szabvány DIN 877
    Leolvasás 0,1 mm/m
    Pontossági osztály 2
    Talp hossza 200 mm
    Talp szélessége 42 mm
    Csomagolás Stabil doboz
    Termék fajtája Vízmérték

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 468810 200/2
    EAN / GTIN 4030616406206

    Leírás

    Kivitel:

    Erős ház kiváló minőségű speciális öntvényből, kalapácslakkozással. Prizmás és sík talp derékszögben finomköszörült ütköző felületekkel (előrajzolásnál, beállításnál stb. fontos). Az összes mérőfelület a libella tengelyével pontosan párhuzamosan megmunkált. Egy-egy hosszanti és keresztlibella üvegből. A házon lévő szigetelő fogantyúkkal, valamint a libellák feletti védőüveggel.
    A teljes házon lévő hőszigetelés megakadályozza a kéz és a kilélegzett levegő hője általi befolyásokat. A házon lévő mélyedés lehetővé teszi a libella oldalsó leolvasását. Szállítás robusztus műanyag kofferben, hozzávaló betéttel.

    Felhasználás:

    Felületek, tengelyek, gépek stb. beállítására.

    Szabvány:

    DIN 877

    Pontosság:

    1 = extra érzékeny 0,02 mm/m hosszanti libella.
    2 = különösen érzékeny 0,1 mm/m hosszanti libella
    4 = normál érzékenységű 0,4 mm/m hosszanti libella.

    Figyelem:

    Mágneses kivitel külön ajánlatkérésre szállítható.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz