Leírás:
A lapos köszörűgyűrűk 46 szemcseméretű, nagy porózus kötés kerámiából vagy 60 szemcseméretű szintetikus gyanta kötésből állnak. Ezek elsősorban alkalmasak a nagy ötvözetű acélok és HSS számára, és megfelelnek a legmagasabb felületi követelményeknek. A nagy eltávolítási sebességű csúszógyűrűkre különösen a papír és a gyalulókések esetében van szükség. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a gyanta kötésű csúszógyűrűk csak korlátozott hűtőfolyadék-ellenállással rendelkeznek.
Jellemző:
- Halmazállapot: 2 CSÚSZÓGYŰRŰ
- Gabonaméret: 46.
- Vs/max: 35 m/s
- Specifikáció: SD33A 46 II11P VK3 F B3
- Méret (D x D - W): 200 x 100 - Szé=20 mm
- Átmérő: 200 mm
- Vastagság: 100 mm
- Furat: 20 mm
- Anyagalkalmasság: HSS, acél
Előny:
- Magas eltávolítási arány
- Önélesítés
- Hűvös csiszolás.
Felhasználás:
- Nagyötvözetű acélok és HSS felületi csiszolásához