Alumínium forgatókaros állvány CET103

Cikkszám: 468557 CET103
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kihúzási hossz 84 cm - 246 cm
Csatlakozó menet 5/8 coll
Súly 3,6 kg
Termék fajtája Fényképezőgép állvány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 468557 CET103
EAN / GTIN 7640110692172

Leírás

Kivitel:

Robusztus építkezési állvány könnyűfémből, forgatókaros oszloppal, teleszkóplábak gyorsállítással. Leszerelhető szintező állvánnyal.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz