Önszintező keresztvonal lézer GLL, Típus: 2-15G

Cikkszám: 468490 2-15G
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • IP védettségi osztály: IP 64

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hibahatár ± 0,3 mm/m
Gyártó jelölése GLL 2-15 G
IP védettségi osztály IP 64
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 4
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081561 LR6
Lézerosztály 2
Lézer színe zöld
Hatótávolság 15 m
Szintezési tartomány ±4 fok
Állványmenet 1/4 coll
Hossz 126 mm
Szélesség 63 mm
Magasság 115 mm
Súly 570 g
Termék fajtája Keresztvonal lézer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 468490 2-15G
EAN / GTIN 4059952511054
Gyártó száma 0601063W00

Leírás

Kivitel:

Kompakt keresztvonal lézer önszintező lézervonalakkal. Vonalak gyors, horizontális és vertikális beállítása. A robusztus forma puha betétekkel véd az ütések ellen. Pornak és fröccsenő víznek ellenáll. Két további függőleges függővonal pont.
Egy vízszintes és 2 függőleges 360°-os vonal számos új felhasználást tesz lehetővé egyidejű jelöléshez, beállításhoz és szintezéshez beltérben. Nagy, akár 120 m munkatartomány az LR 7 Professional vevőegység (tartozék) segítségével.
IP64 védelem. Robusztus felépítésű besüllyesztett lencsékkel és gumírozott házzal igényes munkafeltételek melletti használathoz. Kényelmes, gyors és biztonságos rögzítés a nagyon erős mágnesekkel rendelkező LB 10 Professional univerzális tartónak köszönhetően.
Zöld lézervonalak a legjobb láthatóság érdekében rossz fényviszonyok esetén is.

Funkció:

IP64: Fröccsenő víz ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

081561 sz. LR6 elem, LB 10 univerzális tartó, lézer céltábla, védőtok.