Univerzális lézer „autoMAGIC“, Típus: 5SP

Cikkszám: 468465 5SP
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081561 LR6
Gyártó jelölése 654KLP5SP
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 3
Lézerosztály 2M
Hatótávolság 30 m
Szintezési tartomány ±3 fok
Állványmenet 1/4 UNC, 5/8 UNC coll
Szélesség 116 mm
Magasság 112 mm
Mélység 69 mm
Súly 0,5 kg
Termék fajtája Univerzális lézer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 468465 5SP
EAN / GTIN 4007368102946

Leírás

Kivitel:

Keresztvonal- és 5 sugaras lézer egy készülékben, önszintező a mágneses csillapítású ingarendszernek köszönhetően. Pulzált lézervonal vízszintesen és függőlegesen, külön és együtt is beállítható. Függőón lézer felül és alul; 3 vízszintes lézervonal előre, jobbra és balra; minden lézersugár 90°-os szöget zár be egymáshoz képest. „Ferde vonalak“ leképezéséhez és szállítási védelemként rögzíthető.

Tartalom:

Állványcsatlakozós mágneses fali tartó, lézer céltábla, táska és 3 db 081561 sz., LR6 méretű elem.