{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081561 LR3 | |
Hibahatár | 0,2 mm/m | |
Lézerosztály | 2 | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 3 | |
Hatótávolság | 30 m | |
Állványmenet | 1/4 UNC coll | |
Méréstechnika | analóg | |
Hossz | 240 mm | |
Szélesség | 25 mm | |
Magasság | 44 mm | |
Termék fajtája | Vízmérték |
Cikkszám | 468460 240 | |
EAN / GTIN | 4007368096207 |