Lánc

Cikkszám: 4682-03
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
    Termék fajtája Csővágókhoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4682-03
    EAN / GTIN 4000896149421
    Gyártó száma 4682-03
    L-szám L60140 673

    Leírás

    Leírás:

    • Tartalék lánc 4682-1-hez
    • Nettó tömeg (kg): 0,31 kg.

    A

    nem megfelelő vagy hibás pótalkatrészek vagy azok nem megfelelő felszerelése a készülék károsodását, meghibásodását vagy teljes meghibásodását okozhatja.
    Ha nem jóváhagyott pótalkatrészeket használnak vagy helytelenül szerelnek be, a gyártóval vagy ügynökeivel, kereskedőkkel és képviselőkkel szemben fennálló minden garanciális, Service, kártérítési és felelősségi igény elvész.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz