Lambda szonda foglalat

Cikkszám: 4680-1
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4680-1
EAN / GTIN 4000896165605
Gyártó száma 4680-1
L-szám L60140 1112

Leírás

Leírás:

  • A NISSAN ∙ FORD ∙ VOLKSWAGEN ∙ SEAT ∙ ŠKODA stb. lambda szondához
  • Optimális tapadás a lambda szonda hatszögleKarosszéria szintező profiljához
  • Hosszú kivitel
  • Felület: Krómozott
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Kimenet: Külső hatszögprofil
  • Csavarkulcs mérete: 22 mm
  • Méretek / hosszúság: 92 mm
  • Átmérő D1 (a kimeneten): 30,4 mm
  • Átmérő D2 (a meghajtón): 25 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,23 kg.
  • Kézi működtetéshez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz