Leírás:
A 3 pontos belső mikrométerek a következő előnyöket kínálják Önnek: Cserélhető mérőfejek készletként. A titán bevonatú Tapintó kiváló tartósságot és ütésállóságot biztosítanak. Kiváló víz- és porállóság (IP65 védelem), alkalmas hűtőfolyadékok vagy vágóolajok jelenlétében történő használatra A mért értékek könnyű leolvasása a 7,5 mm-es számmagasságú, nagyméretű LCD kijelzőnek köszönhetően. Beállítógyűrűkkel és hosszabbítókkal együtt
Jellemző:
Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 2 - 4
Számlalépés értéke: 0,001 mm, 0,001 mm/0,00005″ (modellek 4″-ig) / 0,001 mm/0,0001″ (5″ feletti modellek)
Megjegyzések: 150 mm-es hosszabbító
Kijelző: LCD, számjegymagasság 7,5 mm
ABS / INC (INC ZERO): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: Inch/metrikus
Szállítási terjedelem: doboz, beállító kulcs, 1x elem, beállító gyűrű, hosszabbítócső, üzemi vizsgálati tanúsítvány (csak belső mikrométerek)
Tápegység: 1x elem SR-44
Az akkumulátor élettartama: Kb. 1,2 év.