Digitális, 3 pontos belső mikrométer készlet, 0,275-5", cserélhető mérőfej IP65, Ti ötvözetből készült

Cikkszám: 468-976
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Méréstechnika digital
Termék fajtája 3 pontos furatmikrométer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 468-976
EAN / GTIN 4946368563350
Gyártó száma 468-976
L-szám L40010 8219
Gyártó Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

A 3 pontos belső mikrométerek a következő előnyöket kínálják Önnek: Cserélhető mérőfejek készletként. A titán bevonatú Tapintó kiváló tartósságot és ütésállóságot biztosítanak. Kiváló víz- és porállóság (IP65 védelem), alkalmas hűtőfolyadékok vagy vágóolajok jelenlétében történő használatra A mért értékek könnyű leolvasása a 7,5 mm-es számmagasságú, nagyméretű LCD kijelzőnek köszönhetően. Beállítógyűrűkkel és hosszabbítókkal együtt

Jellemző:

Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 0,275 - 0,5
Számlalépés értéke: 0,001 mm, 0,001 mm/0,00005″ (modellek 4″-ig) / 0,001 mm/0,0001″ (5″ feletti modellek)
Megjegyzések: 100 mm-es kiterjesztés
Kijelző: LCD, számjegymagasság 7,5 mm
ABS / INC (INC ZERO): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: Inch/metrikus
Szállítási terjedelem: Doboz, beállító kulcs, SR-44 elem, beállító gyűrű, hosszabbító (csak 468-971-től 468-975-ig), gyári vizsgálati tanúsítvány.
Tápegység: 1x elem SR-44
Az akkumulátor élettartama: Kb. 1,2 év.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz