Digitális, 3 pontos belső mikrométer, 9-10″, IP65, Ti ötvözet, inch/metrikus mérés

Cikkszám: 468-279
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
    Termék fajtája 3 pontos furatmikrométer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 468-279
    EAN / GTIN 4946368563329
    Gyártó száma 468-279
    L-szám L40010 9211

    Leírás

    Leírás:

    A 3 pontos belső mikrométerek a következő előnyöket kínálják Önnek: Egyetlen belső mikrométerek Titán bevonatú mérőfelületek kiváló tartósságot és ütésállóságot biztosítanak Kiváló víz- és porállóság (IP65 besorolás), így a termék hűtőfolyadékok vagy vágóolajok jelenlétében is használható megmunkálási helyzetekben A mért értékek könnyű leolvasása a 7,5 mm-es számmagasságú, nagy LCD kijelzőnek köszönhetően Nincs szükség beállítási gyűrűre vagy hosszabbítóra.

    Jellemző:

    Digitális/analóg: Digitális
    Mérési tartomány: 9-10″
    Számjegy pontosság: 0,0001″
    Kijelző: LCD, számjegymagasság 7,5 mm
    ABS / INC (INC ZERO): Igen
    Alacsony feszültség riasztás: Igen
    Inch/metrikus: Inch/metrikus
    Szállítási terjedelem: Tartalmazza a dobozt, a beállító kulcsot, az SR-44 elemet, a gyári vizsgálati tanúsítványt.
    Tápegység: 1x elem SR-44
    Az akkumulátor élettartama: Kb. 1,2 év.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz