Leírás:
A 3 pontos belső mikrométerek a következő előnyöket kínálják Önnek: Egyetlen belső mikrométerek Titán bevonatú mérőfelületek kiváló tartósságot és ütésállóságot biztosítanak Kiváló víz- és porállóság (IP65 besorolás), így a termék hűtőfolyadékok vagy vágóolajok jelenlétében is használható megmunkálási helyzetekben A mért értékek könnyű leolvasása a 7,5 mm-es számmagasságú, nagy LCD kijelzőnek köszönhetően Nincs szükség beállítási gyűrűre vagy hosszabbítóra.
Jellemző:
Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 5-6″
Számjegy pontosság: 0,0001″
Kijelző: LCD, számjegymagasság 7,5 mm
ABS / INC (INC ZERO): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: Inch/metrikus
Szállítási terjedelem: Tartalmazza a dobozt, a beállító kulcsot, az SR-44 elemet, a gyári vizsgálati tanúsítványt.
Tápegység: 1x elem SR-44
Az akkumulátor élettartama: Kb. 1,2 év.