Racsnis csillag-villáskulcs 467F, 8 db-os készlet

Cikkszám: 467F.JPU8
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 467F.JPU8
EAN / GTIN 3148519372663
Gyártó száma 467F.JPU8
L-szám L60130 7259
Gyártó Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • Reteszescsillagkulcs csuklós fejjel: nehezen hozzáférhető anyák működtetéséhez
  • Kompakt reteszes mechanizmus, amely a kulcs átfordításával kapcsolható
  • A forgásDerékszög 5° (6° az 5/16″ és 3/8″ kulcsszélességű kulcsoknál)
  • 180°-kal elfordítható gyűrűsfej
  • 15°-kal lekerekített villásfej
  • Selyemkrómozott
  • Táska: Termelékenység és biztonság = Gyors tárolás, gyors előhívás, mindig kéznél
  • Kompakt és könnyen használható a helyszíni alkalmazásokhoz
  • Kémiaálló.

Jellemző:

  • A [″]: 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4
  • [kg]: 0.950

Tartalom:

  • A [″]: 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz