Racsnis csillag-villáskulcs Gelenk 3/8″

Cikkszám: 467F.3/8
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 467F.3/8
EAN / GTIN 3148519347784
Gyártó száma 467F.3/8
L-szám L60130 9786
Gyártó Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Ratcsoscsillagkulcs forgatható fejjel: nehezen hozzáférhető anyák működtetéséhez
  • Kompakt, a kulcs átfordításával kapcsolható racsnis mechanizmus
  • Forgási Derékszög 5°
  • 6° a 5/16″ és 3/8″ széles síkoknál
  • 180°-ban forgatható gyűrűs fej
  • 15°-ban ferde villás fej
  • Szatén krómozott.

Jellemző:

  • A [″]: 3/8
  • B [mm]: 20.3
  • B1 [mm]: 20.1
  • E [mm]: 5
  • E1 [mm]: 7.3
  • E2 [mm]: 3.2
  • E3 [mm]: 16
  • L [mm]: 136.5
  • [g]: 60

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás
Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz