Racsnis csillagkulcs csuklóval 12db

Cikkszám: 467BF.JP12PB
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 467BF.JP12PB
EAN / GTIN 3662424082450
Gyártó száma 467BF.JP12PB
L-szám L60130 10492

Leírás

Leírás:

  • Reteszescsillagkulcs csuklós fejjel: nehezen hozzáférhető anyák működtetéséhez
  • Kompakt, a kulcs elfordításával kapcsolható racsnis mechanizmus
  • A forgási Derékszög 5° (6° a 8 és 9 mm-es kulcsméreteknél)
  • A gyűrűs fej 180°-ban elfordítható
  • Villás fej 15°-ban ferdén lekerekített
  • Méretarányok: 8-19 mm
  • Kialakítás: krómozott, szatírozott felület

Jellemző:

  • A [mm]: 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
  • [kg]: 1,500

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban