Racsnis csillag-villáskulcs 10 darabos készlet

Cikkszám: 467B.JP10PB
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 467B.JP10PB
EAN / GTIN 3662424068386
Gyártó száma 467B.JP10PB
L-szám L60130 10580

Leírás

Leírás:

  • Racsni kulcs Ultra-Grip: + csúszásmentes villa. Nem csúszik át az anyákon, optimális biztonságot nyújt
  • Racsni mechanizmus, kompakt és karral megfordítható. Jobb hozzáférhetőség a nehezen hozzáférhető helyeken
  • Behúzási Derékszög 5° (7,5° a 6 mm-es, 6° a 7, 8 és 9 mm-es). Fokozott termelékenység
  • Szem és villa dőlésDerékszöge: 15°
  • Méretek: 6 és 41 mm között
  • Finish: szatén krómozott

Jellemző:

  • A [mm]: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19
  • [kg]: 1,200

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz