Racsnis csillag-villáskulcs 9 mm

Cikkszám: 467B.9
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 467B.9
EAN / GTIN 3662424064630
Gyártó száma 467B.9
L-szám L60130 9144

Leírás

Leírás:

  • Racsni kulcs Ultra-Grip: + csúszásmentes villa. Nem csúszik át az anyákon, optimális biztonságot nyújt
  • Racsni mechanizmus, kompakt és karral megfordítható. Jobb hozzáférhetőség a nehezen hozzáférhető helyeken
  • Behúzási Derékszög 5° (7,5° a 6 mm-es, 6° a 7, 8 és 9 mm-es kulcsokhoz). Fokozott termelékenység
  • Szem és villa dőlésDerékszöge: 15°
  • Méret: 6-41 mm
  • Kikészítés: szatén krómozott

Jellemző:

  • A [mm]: 9
  • B [mm]: 21
  • B1 [mm]: 18.6
  • C [mm]: 9
  • E [mm]: 4.6
  • E1 [mm]: 6.9
  • E2 [mm]: 3.2
  • L [mm]: 149
  • [kg]: 0.040

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz