Racsnis csillag-villáskulcs 22 mm

Cikkszám: 467B.22
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
    Termék fajtája Csavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 467B.22
    EAN / GTIN 3662424064753
    Gyártó száma 467B.22
    L-szám L60130 8817

    Leírás

    Leírás:

    • Racsni kulcs Ultra-Grip: + csúszásmentes villa. Nem csúszik át az anyákon, optimális biztonságot nyújt
    • Racsni mechanizmus, kompakt és karral megfordítható. Jobb hozzáférhetőség a nehezen hozzáférhető helyeken
    • Behúzási Derékszög 5° (7,5° a 6 mm-es, 6° a 7, 8 és 9 mm-es kulcsokhoz). Fokozott termelékenység
    • Szem és villa dőlésDerékszöge: 15°
    • Méret: 6-41 mm
    • Kikészítés: szatén krómozott

    Jellemző:

    • A [mm]: 22
    • B [mm]: 46.9
    • B1 [mm]: 39.7
    • C [mm]: 18
    • E [mm]: 8.6
    • E1 [mm]: 13
    • E2 [mm]: 6.3
    • L [mm]: 287
    • [kg]: 0.314

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz