Racsnis csillag-villáskulcs 13mm, SB

Cikkszám: 467B.13PB
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 467B.13PB
EAN / GTIN 3662424162121
Gyártó száma 467B.13PB
L-szám L60130 11708
Gyártó Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • racsnis kulcs ultra-markolat: + csúszásmentes száj
  • Nem csúszik át az anyákon
  • Optimális biztonságot nyújt
  • Racsnis mechanizmus KOMPAKT és kapcsolható a karral
  • Javított hozzáférhetőség a nehezen elérhető helyeken
  • Visszatérési Derékszög 5°
  • Nagyobb termelékenység
  • Szem és száj dőlésDerékszöge: 15°
  • Felület: Szatén-fényes krómozott

Jellemző:

  • A [mm]: 13.
  • B [mm]: 28,4.
  • B1 [mm]: 25,3.
  • C [mm]: 12,2.
  • E [mm]: 5,7.
  • E1 [mm]: 8,6.
  • E2 [mm]: 4,3.
  • L [mm]: 178.
  • Tömeg kilogrammban: 0,086.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás
Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz